Stikplatte Middel bearbejdning, HB7215, Stikbredde W: 2mm

Art.-nr.: 273727 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    171,07 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    142,55 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse HOG-LCMX202002
Skæreplattetykkelse 2 mm
Skærepladelængde 21 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,2 mm
Hjørneradius, venstre 0,2 mm
Stikbredde 2 mm
Indstikningsdybde, min. 0,2 mm
Indstikningsdybde, maks. 1,1 mm
ISO-kode HOG-LCMX202002
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB7215
Belægning CVD
Type HB7215
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG
Produkttype stikdrejeplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); stål (P)
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 50 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273727 2
EAN/GTIN 4045197578327
Producentnummer 273727 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG (G)
K
280
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør