{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime de canelare w | 2 mm | |
| Aplicaţia principală | K | |
| Aplicaţie secundară | P | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Categorie | HB7215 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Toleranţă lăţime de canelare w | ±0,03 mm | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
| Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
| Cod articol | 273727 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197578327 | |
| Număr producător | 273727 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |