Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, HB7215, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273727 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,80 € / 1 kos
  • od 10 kos
    21,50 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca HOG-LCMX202002
Debelina rezalne ploščice 2 mm
Dolžina rezalne plošče 21 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Radij kota, desno 0,2 mm
Radij kota, levo 0,2 mm
Širina zareze 2 mm
Globina vboda min. 0,2 mm
Globina vboda maks. 1,1 mm
Koda ISO HOG-LCMX202002
Rezalni material HM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7215
Prevleka CVD
Zvrst HB7215
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča HOG
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Z ISO kodo da
Število rezil 2 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P); siva litina (K)
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 50 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273727 2
EAN/GTIN 4045197578327
Številka proizvajalca 273727 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho