Stikplatte med to skær venstre 10°, HU9310, Stikbredde w / hjørneradius R: 4mm

Art.-nr.: 273680 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    241,38 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    201,15 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HOG-273xxx40
Skæreplattetykkelse 4 mm
Skærepladelængde 20,7 mm
Skærepladeversion Venstre
Hjørneradius, højre 0,05 mm
Hjørneradius, venstre 0,05 mm
Stikbredde 4 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse HU7310
Belægning ubelagt
Type HU7310
Produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning Venstre
Egnet til materiale Titan; ikke-jernholdige materialer (N)
Bearbejdningsprocesser afstikning (ESA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 3 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273680 4
EAN/GTIN 4045197719133
Producentnummer 273680 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal