Stickstålsplatta vänster 10° 4 mm

Art-nr: 273680 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    392,37  SEK / st.
  • Från 10st.
    326,94  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
89 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 4 mm
Primäranvändning N
Sekundär användning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HU7310
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,04 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,26 mm/v
hörnradie R 0,05 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil vänster
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273680 4
EAN/GTIN 4045197719133

Användningstabell

Aluminium, plast
N
350
Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen