{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | HOG-273xxx40 | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 4 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis L | 20,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | kairiniai | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 0,05 mm | |
| Kampo spindulys, kairė R | 0,05 mm | |
| Įpjovos plotis w | 4 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU7310 | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | HU7310 | |
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | kairiniai | |
| Tinka medžiagoms | NE metalai (N); Titan | |
| Apdirbimo metodas | nupjovimas (ESA) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 3 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 273680 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197719133 | |
| Gamintojo numeris | 273680 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |