FLASHPENTA PMN D-J/D-C skæreindsatser 2/32 mm

Art.-nr.: 273581 2/32
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder C
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 180 m/min
Stikbredde W 2 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Type IC908
Tolerance stikbredde w 0,03 mm
Tolerance, hjørneradius R 0,03 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,14 mm/o
Antal skift/skær 5
Vendeskærsplatteprofil neutral
Serie FLASHPENTA
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse PMN D32-2C02 IC908
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273581 2/32
EAN/GTIN 7291075380606
Producentnummer 3329277

Betegnelse

Udførelse:

Til afstikning af stænger, hårde materialer og ved vanskelige opgaver. Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273576273577.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.