• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Afstikningsklinge Stål 32/5,1 mm

Art.-nr.: 273551 32/5,1
Rabat
774,79 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 32 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Til maks. emne-⌀ 120 mm
Bredde b2 4 mm
Højde, h1 25 mm
Samlet længde L 150 mm
Maks. stikdybde tmaks 60 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273551 32/5,1
EAN/GTIN 4045197699022

Betegnelse

Passer til:

Holder nr. 273984274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle nr. 279850 1 til skift af platte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven