Stikplatte neutral 5,1 mm

Art.-nr.: 273115 5,1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    113,09  DKK / styk
  • fra 10 styk
    94,24  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 5,1 mm
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7130
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273115 5,1
EAN/GTIN 4045197742278

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere