{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skæreplatte S | 3,68 mm | |
| Længde på skærepladen L | 16,5 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | højre | |
| spidsvinkel | 60 grader | |
| spidsfase C | 0 mm | |
| spidsradius R | 0 mm | |
| Skæremateriale | HC-P20 | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HC-M20 | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | MC-K20 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HBF20 | |
| Belægning | MEGACOAT | |
| Skærepladetykkelse T | 3,68 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| produkttype | gevindskæreplatte | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Monteringstype | fastspænding | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset (T) | |
| Vægt | 5 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 271972 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406592981 | |
| Producentnummer | 271972 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |