Set pločica s djelomičnim profilom veličina 16 za sigurnosne prstene, desno, HB7010, tip: ER/IR

Artikl br.: 271920 ER/IR
Postavite cijenu 10 Piece (23,85 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Utori prema normi: DIN 471; DIN 472

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HM
Vrsta HB7010
Smjer obrade desno
Utori prema normi DIN 471; DIN 472
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983
Broj proizvođača 271920 ER/IR
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

GARANT navojni stezni držač (vanjski/unutarnji) br. 271997272172 svaki za veličinu pločice 16 ili 9,3.

Sadržaj:

Djelomični profil, DIN 471 i DIN 472: Br. 271005 i 271015 vel. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Podložna pločica: Br. 272604 i 272624 vel. S