Garnitura ploščic za struženje delnega profila, velikost 16, za varnostne obroče, desne, HB7010, Tip: ER/IR

Št. art.: 271920 ER/IR
Nastavi ceno 10 kos (20,03 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Zvrst HB7010
Smer obdelave desno
Utori po standardu DIN 471; DIN 472
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 271920 ER/IR
EAN/GTIN 4045197370983
Številka proizvajalca 271920 ER/IR
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Navojno vpenjalno držalo GARANT (zunanje/notranje) št. 271997272172 za velikost plošče 16 ali 9,3.

Vsebina:

Delni profil, DIN 471 in DIN 472: Art. 271005 in 271015 vel. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Podložna ploščica: Art 272604 in 272624 vel. S

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov