Suport pentru micro-cuţite, ⌀ d = 5 mm, ⌀ DS: 12mm

Cod articol.: 270202 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micro
Lungimea totală L 70 mm
Lungimea capului L1 15 mm
Lungime activă A 13,5 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01202215
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm; 0050 mm
Diametrul cozii DS 12 mm; 5 mm
Lungimea tijei LS 56,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Micro-Schneidenhalter
Forma cozii rotund
Înălțime suprafață de prindere L2 10,8 mm
Formă piatră rotund
Lungimea muchiei de tăiere 16 mm
Procedeu de prelucrare strunjire prin plonjare, interioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime utilă L1 70 mm
Greutate 46 g
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270202 12
EAN / GTIN 4045197465665
Număr producător 270202 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Piese de schimb:

Şurub de strângere Cod 279815 3.