{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 06T102 L | |
| Hjørneradius | 0,2 mm | |
| Type | P25M | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Sekundær anvendelse | M | |
| Skærebetingelse | let afbrudt. | |
| Spånbryder | G12 | |
| Spånvinkel | 12 grader | |
| Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
| Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 180 m/min | |
| Belægning | belagt | |
| Antal skift/skær | 3 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 268878 P25M | |
| EAN/GTIN | 4047109060159 | |
| Producentnummer | W30 04120.0203 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |