{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Označení řezné destičky | TOHX 06T102 L | |
| Typ | P25M | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Povlak | s povlakem | |
| Toleranční třída | H | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné destičky S | 1,98 mm | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Průměr řezné destičky d | 4 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupně | |
| Úhel čela | 12 stupně | |
| Podmínka řezání | Přerušeno | |
| ISO kód | TOHX 06T102 L | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,5 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 1,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 1,5 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 120 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 300 m/min | |
| Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 120 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | P25M | |
| Tloušťka řezné destičky T | 1,98 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TOHX06T102 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | TO06T1024L | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | levý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Hmotnost | 0,36 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 268878 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109060159 | |
| Číslo výrobce | W30 04120.0203 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |