• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile per foratura e tornitura “4 in 1” 2,25×D, destra, ⌀ DC: 10mm

Codice art.: 268408 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “4 in 1”
⌀ Nominale D 10 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale LA 29 mm
Lunghezza codolo Ls 42 mm
Lunghezza utile L1 22,5 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Inserto adatto ZCMX 05..
Set di viti per inserti 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268408 10
EAN / GTIN 4062406272944
Codice del produttore 268408 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico con battuta.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) − fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

  • Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
  • Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
  • In caso di foratura superiore al ⌀ nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
  • Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati