Skrueudtrækker størrelse 5 M14-M18

Art.-nr.: 2659409
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Forboringsdiameter 8,5 mm
Drejeretning venstregevind
Gevindstørrelse, min., Skruer M14
Gevindstørrelse maks. M18
Produkttype skruer, udtrækker
Passer til Skruer
Længde 69 mm
Materiale Krom-vanadium-stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2659409
EAN/GTIN 4010886930557
Producentnummer 2659409
L-nummer L60160 5527
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Descripción:

De acero al cromo-vanadio, mejorado, 54-56 HRC
Profundidad de taladrado mínima gracias a una longitud de rosca mejorada
Mayor seguridad para usuarios y materiales

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 9 mm
  • Ø agujero [mm]: 8,5 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 8,5 - 21,0 mm
  • para rosca (métrica): M14 - M18
  • para rosca (imperial): 9/16″ - 3/4″
  • adecuado para: Extracción de tornillos rotos, pernos roscados y extremos de tubos
  • Anchura total [mm]: 11 mm
  • Altura total [mm]: 11 mm
  • Longitud total [mm]: 69 mm
  • Dureza [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven