{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre de pré-perçage | 8,5 mm | |
| Sens de rotation | filetage à gauche | |
| Taille du filetage min., Vis | M14 | |
| Taille de filetage max. | M18 | |
| Type de produit | extracteur de goujons | |
| Pour | Vis | |
| Longueur | 69 mm | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Référence article | 2659409 | |
| EAN / GTIN | 4010886930557 | |
| Réf. fabricant | 2659409 | |
| Article hors catalogue | L60160 5527 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |