Kombi-bukser bottomer grå C154

Art.-nr.: 265218609400C154
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grau
Konfektionsstørrelse DE 154
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265218609400C154
EAN/GTIN 7330509201930
Producentnummer 265218609400C154

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Justerbart ved skuldersømmen
Inderbenssøm med 3-åresyning
Metalknapper

Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med lomme til kuglepen, telefonlomme og ID-lomme, Knielomme
Kniebeskyttelseslommer
Bælteformede forlommer
Telefonlomme
Nagellommer - bagpå, Neglelommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
Løst hængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsstropper, en med klap og en med pennelomme, patentknapper og knivholder

Funktionalitet
Stræk i ryggen

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Fremadgående plastlynlås

Forstærkning
CORDURA® forstærkede knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • Overalls uden ærmer

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032