Kombinované kalhoty spodní šedé C154

Artiklové číslo: 265218609400C154
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
Barva grau
Konfekční velikost DE 154
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265218609400C154
EAN / GTIN 7330509201930
Číslo výrobce 265218609400C154

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Detaily
Boční poutko na kladivo
Nastavitelný v ramenním švu
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky

Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s kapsou na pero, kapsou na telefon a kapsou na průkaz totožnosti, kapsou na nůž
Kolenními ochrannými kapsami
Předními kapsami s měkkým lemem
Kapsou na telefon
Kapsy na hřebíky - zadní, Kapsy na hřebíky - lze je zastrčit do předních měchových kapes
Volně visící náprsní kapsy s druky a bezpečnostními popruhy, jedna s klopou a jedna s kapsou na pero, patentními knoflíky a pouzdrem na nůž

Funkčnost
Zadní část je strečová

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Vyztužení
Kolena a zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®

Popis:

  • Kombinéza bez rukávů

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032