{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indv. drejedybde op til | 15×D | |
Svingning | Dæmpet | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde L | 668 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 224 mm | |
Anbefalet spændelængde | 160 mm | |
Montageskruesæt | 269026 3 | |
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning | 269208 | |
Højtryksforbindelsesslange | 269207 | |
Produkttype | Borestangsbasisenhed |
Artikelnummer | 264938 DM/40 | |
EAN/GTIN | 4062406773632 |