Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij DM/40

Št. art.: 264938 DM/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 15×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 15×D
Nihanje z dušenjem
Sistem DM
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 668 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 224 mm
priporočena dolžina odrezkov 160 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 3
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva 269208
Visokotlačna priključna cev 269207
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264938 DM/40
EAN/GTIN 4062406773632

Opis

Izvedba:

Skaftet hårdmetallförstärkt.

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse