GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibraţiilor DM/40

Cod articol: 264938 DM/40
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 15×D
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la 15×D
Oscilaţie Amortizat
Sistem DM
Răcire interioară da
Lungimea totală L 668 mm
Zonă fără prindere S 224 mm
Lungime de prindere recomandată 160 mm
Set de şuruburi de montaj 269026 3
Conector pentru racord de agent de răcire 269208
Furtun de legătură pentru înaltă presiune 269207
Tip produs Bară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264938 DM/40
EAN / GTIN 4062406773632

Descriere

Execuţie:

Coadă armată cu carbură.

Livrare:

Reducţie pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!
Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central L3 cap de strunjit.
Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate