• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 8×D, System / skaft-⌀: QC/20

Art.-nr.: 264890 QC/20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / skaft-⌀ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Svingning: Dæmpet
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indv. drejedybde op til 8×D
Svingning Dæmpet
System QC
Indvendig køling ja
Samlet længde L 200 mm
ikke spåntagningsbart område S 84 mm
Anbefalet spændelængde 80 mm
Montageskruesæt 269026 1
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning 269208
Højtryksforbindelsesslange 269207
passende udskiftelige skærehoveder 264834; 264835
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 264890 QC/20
EAN/GTIN 4062406231170
Producentnummer 264890 QC/20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!
Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning L3 skærehoved.
Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle