TC.T 110204 HU7310

Art.-nr.: 260982 HU7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    108,17  DKK / styk
  • fra 10 styk
    90,14  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.078 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCGT 110204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HU7310
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM
Tolerance G
Skæredybde ap 0,1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
Belægning ubelagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260982 HU7310
EAN/GTIN 4045197671004

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven