TC.T 110204 HU7310

Tuote nro.: 260982 HU7310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,92 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 078 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TCGT 110204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HU7310
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja AM
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 4 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 350 m/min - 600 m/min
Pinnoitus pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260982 HU7310
EAN / GTIN 4045197671004

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin