TC. T 110204 HU7310

Prekės Nr.: 260982 HU7310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 078 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCGT 110204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HU7310
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AM
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 4 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 350 m/min - 600 m/min
Danga be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260982 HU7310
EAN / GTIN 4045197671004

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį