Flad trådklamme type 57, 10,6 x 1,25 x 8 mm, pakke a 1000 stk.

Art.-nr.: 2609200230
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Klemmer
Antal 1.000

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2609200230
EAN/GTIN 3165140084307
Producentnummer 2609200230
L-nummer L00620 100308
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fladtrådshæfteklammerne, type 57, er ideelle til mange hæfteopgaver med mange materialer
  • De er det universelle hæftemedie til mange opgaver for håndværkere og gør-det-selv-folk med tyndt karton, folier, etiketter, papirer osv
  • Hæfteklammerne har en smal bagside, så de trykkes langt ind i materialet
  • De giver en tæt pasform og har en diskret bagside
  • De er særligt velegnede til tynde materialer, når hæftets bagside ikke skal trykkes ind i det materiale, der skal hæftes.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Fladtrådshæfteklammer, type 57, er den universelle hæfteklamme til mange anvendelser med mange materialer
  • Bredde-dimension: 81 mm
  • Højde-dimension: 20 mm
  • Dimension længde: 122 mm
  • Bredde (B) mm: 10.6
  • Bruttovægt: 0,12 kg
  • Tykkelse (D) mm: 1.25
  • Længde (L) mm: 8
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastgørelse af tynde materialer
  • Nettovægt: 0,12 kg
  • Specifik RTB1: Hæftemiddel til mange anvendelser for håndværkere og gør-det-selv-folk med tyndt pap, film, etiketter og papir
  • Specifik RTB2: Smal ryg, så de presses dybt ind i materialet Fast pasform og diskret ryg
  • Specifik RTB3: Specielt til tynde materialer, hvor bagsiden af hæfteklammen ikke må trykke ind i det materiale, der skal hæftes
  • Volumen: 0,198 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastgørelse af tynde materialer