DC.T 11T308 KW10

Art.-nr.: 260492 KW10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 11T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type KW10
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AH
Tolerance G
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260492 KW10
EAN/GTIN 4960664359776
Producentnummer TWE04546

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven