DC. T 11T308 KW10

Número de artículo: 260492 KW10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
161 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 11T308
Radio angular 0.8 mm
Clase KW10
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AH
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 3 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260492 KW10
EAN / GTIN 4960664359776
Número del fabricante TWE04546

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra