DC.T 11T308 KW10

Art-nr: 260492 KW10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
181 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCGT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort KW10
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AH
Tolerans G
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260492 KW10
EAN/GTIN 4960664359776
Tillverkarens nummer TWE04546

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen