Drejevendeskærsplatte DCMT 070208, til middel bearbejdning

Art.-nr.: 260486 PV720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse Cermet Drehwendeplatte DCMT070208GK PV720
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Basisform rombisk
Skærepladebredde 6,35 mm
Skæreplattetykkelse 2,38 mm
Skærepladelængde 7,75 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 7,8 mm
Skærepladediameter 6,35 mm
Hjørneradius 0,8 mm
Hjørnevinkel 55 grader
Spånfladens skrå bredde 0 mm
Spånfladens affasningsvinkel 0 grader
Spånvinkel 17 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 7 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 0 grader
ISO-kode DCMT 070208
Monteringshuldiameter 2,8 mm
Version, spånbryder GK
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-M20
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse PV720
Type PV720
Skærepladetykkelse 2,38 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter DC0702083N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 DC0702083N
Beskrivelse, skæreplade DCMT070208
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse M
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign afrundet (E)
Skærebetingelse kontinuerlig
Vægt 2 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260486 PV720
EAN/GTIN 4960664726875
Producentnummer TLD64039
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
tør