Plaquette de tournage DCMT 070208, pour semi-finition

Réf.: 260486 PV720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
419 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant Cermet Drehwendeplatte DCMT070208GK PV720
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base rhombique
Largeur de plaquette 6,35 mm
Epaisseur plaquette 2,38 mm
Longueur de plaquette 7,75 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 7,8 mm
Diamètre de plaquette 6,35 mm
Rayon d’angle 0,8 mm
Angle de pointe 55 degré
Largeur de chanfrein des méplats 0 mm
Angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 17 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Code ISO DCMT 070208
Diamètre du trou de fixation 2,8 mm
Exécution brise-copeaux GK
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-M20
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant PV720
Nuance PV720
Epaisseur de plaquette 2,38 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette DC0702083N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 DC0702083N
Désignation de la plaquette DCMT070208
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe continuité
Poids 2 g

Identification et classification

Référence article 260486 PV720
EAN / GTIN 4960664726875
Réf. fabricant TLD64039
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
à sec