{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | Cermet Drehwendeplatte DCMT070208GK PV720 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 6,35 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 2,38 mm | |
| Délka řezné destičky | 7,75 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 7,8 mm | |
| Průměr řezných destiček | 6,35 mm | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 17 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | DCMT 070208 | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,8 mm | |
| Provedení lamače třísek | GK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-M20 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PV720 | |
| Typ | PV720 | |
| Tloušťka řezné destičky | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DC0702083N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | DC0702083N | |
| Označení řezné destičky | DCMT070208 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 2 g |
| Katalogové číslo | 260486 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726875 | |
| Číslo výrobce | TLD64039 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |