DC.T 070204 HB7140-1

Art.-nr.: 260452 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    72,86  DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
408 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 070204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260452 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819147

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven