Det finns ett alternativ till denna artikel:

DC.T 070204 HB7140-1

Art-nr: 260452 HB7140-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    122,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    101,72  SEK / st.
på begäran
I lager
357 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260452 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819147

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen