DC.T 070204 HB7140-1

Artikl br.: 260452 HB7140-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,64 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7140-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260452 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819147

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu