{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 10 mm; 12 mm | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Skaftlængde | 125 mm | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Skaftform | rund | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Boringsdiameter, min. | 12 mm | |
| Skærekantlængde | 9,6 mm | |
| Midterforskydning | 7 mm | |
| Holderform | lige (G) | |
| Holderens arbejdsposition | normal | |
| Bearbejdningsmetode, drejning | indvendig drejning | |
| Skærepladetykkelse | 3,97 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SDUCR | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SDUCR | |
| Beskrivelse, skæreplade | DC.. 0702.. | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 125 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 8024, Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | Borestang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 260324 | |
| EAN/GTIN | 4045197652751 | |
| Producentnummer | 260324 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |