HM-boorstang E.. SDUCR, voor wisselplaten DC.., rechts

Artikelnummer: 260324
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Schachtvorm: HM
  • Norm: DIN 8024; Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Toepassing Vlakdraaien
Binnendraaidiepte tot 8×D
Schachtvorm HM
Norm DIN 8024; Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12 mm; 15 mm
Middenverplaatsing L3 7 mm; 9 mm
Spanhoogte L2 9,6 mm; 11,6 mm
Totale lengte L 125 mm; 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260324
EAN/GTIN 4045197652751
Nummer fabrikant 260324