• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bară de strunjit din carbură E.. SDUCR, pentru plăcuţe amovibile DC.., pe dreapta

Cod articol.: 260324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
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
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Lungimea totală L 125 mm
Diametru min. alezaj D1 12 mm
Denumire Inserție de tăiere DC.. 0702..
Decalaj central L3 7 mm
Cod ISO Suport E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
Răcire interioară da
Standard DIN 8024, Werksnorm
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire prin plăcuța de așchiere
Lubrifiant de răcire da
Ambalaj serviete
Forma cozii rotund
Înălțime suprafață de prindere L2 9,6 mm
Formă piatră rotund
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 260324
EAN / GTIN 4045197652751
Număr producător 260324