CCMT 060202 CA025P

Prekės Nr.: 260190 CA025P

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,81 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,34 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 060202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys CA025P
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis GK
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 330 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260190 CA025P
EAN / GTIN 4960664878109

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį