CCMT 060202 CA025P

Réf.: 260190 CA025P

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.10 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 060202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CA025P
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux GK
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 330 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260190 CA025P
EAN / GTIN 4960664878109

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier