CCGT 030101 PR1535

Art.-nr.: 260040 PR1535
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 030101
Hjørneradius 0,1 mm
Type PR1535
Skæremateriale HM
Belægning Megacoat Nano
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse S
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder MFP-PF
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,02 mm/o - 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 160 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 40 m/min - 60 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260040 PR1535
EAN/GTIN 4960664871544
Producentnummer TLC58750

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere