CCGT 030101 PR1535

Artikl br.: 260040 PR1535
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 030101
Kutni radijus 0,1 mm
Vrsta PR1535
Rezni materijal HM
Prevlaka Megacoat Nano
Glavna primjena M
Dodatna primjena S
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica MFP-PF
Dubina reza ap 0,03 mm - 0,2 mm
Posmak f 0,02 mm/okr - 0,1 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 160 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 40 m/min - 60 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260040 PR1535
EAN / GTIN 4960664871544
Broj proizvođača TLC58750

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata