HSS-borestang AH.. SCLCR 95°, til vendeskærsplatter CC.., højre

Art.-nr.: 260022 12/06
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skaftform: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skaftform HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH12M SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
Midterforskydning L3 7 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Samlet længde L 150 mm
Udhængslængde L1 60 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260022 12/06
EAN/GTIN 4045197652034
Producentnummer 260022 12/06
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter