HSS-borestang AH.. SCLCR 95°, til vendeskærsplatter CC.., højre

Art.-nr.: 260022 0810/06
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skaftform: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skaftform HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH0810J SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 10 mm
Midterforskydning L3 5 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Halsbredde L4 8 mm
Hovedlængde L1 31 mm
Samlet længde L 110 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260022 0810/06
EAN/GTIN 4045197652003
Producentnummer 260022 0810/06
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter