HSS-borestang AH.. SCLCR 95°, til vendeskærsplatter CC.., højre

Art.-nr.: 260022 10/06
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skaftform: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skaftform HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH10K SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12 mm
Midterforskydning L3 6,1 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Samlet længde L 125 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260022 10/06
EAN/GTIN 4045197652010
Producentnummer 260022 10/06
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter