• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

HSS-borestang AH.. SCLCR 95°, til vendeskærsplatter CC.., højre

Art.-nr.: 260022 0410/03
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
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skaftform: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 3 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skaftform HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH0410H SCLCR/L03
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0301..
Mindste forborings-⌀ Dmin 5 mm
Midterforskydning L3 2,5 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Halsbredde L4 4 mm
Hovedlængde L1 24 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 13
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260022 0410/03
EAN/GTIN 4045197651969
Producentnummer 260022 0410/03