Drejevendeskærsplatte CNGA 120412, keramik (0°)

Art.-nr.: 255711 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    165,15 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    137,62 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning egnet
Olie betinget egnet
Luft egnet
Basisform rombisk
Skærepladebredde 12,7 mm
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 12,7 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 12,7 mm
Skærepladediameter 12,7 mm
Hjørneradius 1,2 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Spånvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode CNGA 120412
Skæremateriale HC
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse KB7205
Belægning PVD
Type KB7205
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade C (uden hul, fastspændt fra oven)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter CN1204122N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 CN1204122N
Beskrivelse, skæreplade CNGA 120412
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser boring (BAB)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype fastspænding
Spånbryder nej
Skæredesign faset og afrundet (S)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Vægt 3 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255711 HART
EAN/GTIN 4045197511454
Producentnummer 255711 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K
Grafit
N
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.
Coatet aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.