CNGA 120412 HART

Č. pol.: 255711 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,90 € / ks
  • Od 10 ks
    19,08 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNGA 120412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ KB7205
Rezný materiál Keramika
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán 0,2 mm × 25°
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255711 HART
EAN/GTIN 4045197511454

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
250
Oceľ < 60 HRC
H
210
Oceľ < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitný keramický rezný materiál odolný proti vysokým teplotám so spoľahlivým použitím na tvrdé materiály a materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.
KB7205: Keramika na báze oxidu hlinitého a karbidu titánu s povrchovou úpravou na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 68 HRC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač